Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
piasta®-porakärkiruuvi, kuusiokanta, lyhyt porakärki, tiivistealuslevy
piasta<SUP>®</SUP>-porakärkiruuvi, kuusiokanta, lyhyt porakärki, tiivistealuslevy - 1
piasta<SUP>®</SUP>-porakärkiruuvi, kuusiokanta, lyhyt porakärki, tiivistealuslevy - 2
piasta<SUP>®</SUP>-porakärkiruuvi, kuusiokanta, lyhyt porakärki, tiivistealuslevy - 3
piasta<SUP>®</SUP>-porakärkiruuvi, kuusiokanta, lyhyt porakärki, tiivistealuslevy - 4
piasta<SUP>®</SUP>-porakärkiruuvi, kuusiokanta, lyhyt porakärki, tiivistealuslevy - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

piasta®-porakärkiruuvi, kuusiokanta, lyhyt porakärki, tiivistealuslevy

Ruostumatonta terästä A2, porakärki, muotoiltu kierre karkaistusta teräksestä. Ohutseinäisten, teräksestä ja alumiinista valmistettujen profiililevyjen kiinnitykseen (sidoslevykiinnitykset), ≤2 mm

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tiivistealuslevy koostuu ruostumattomasta teräksestä (A2) valmistetusta metallitaustasta sekä korkealaatuisesta EPDM:stä valmistetusta vulkanoidusta tiivisteestä



Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50 %:


  • Poraus ilman pistepuikon käyttöä

  • Kierteitys

  • Kiinnitys

Kaikki yhdessä työvaiheessa



Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille ti / tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti


  • Teräs/teräs ∅4,8 mm ja 6,3 mm

  • Alumiini/teräs - ∅6,3 mm

  • Alumiini/alumiini - ∅ 6,3 mm