Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kateruuvi Faba®-tyyppi BZ, kuusiokanta, tiivistealuslevy

Kateruuvi, julkisivurak., BZ, tiiv.aluslevy A2

Tuotenro 020163 90

EAN 4011231259569

-
Kateruuvi Faba®-tyyppi BZ, kuusiokanta, tiivistealuslevy

Tuotenro 020163 90

-
Määrä
P-koko:
x 150 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ruostumaton teräs A2 lisäsinkityksellä ja kitkaa pienentävällä pinnoitteella. Teräksen, alumiiniprofiilien ja sandwich-elementtien kiinnittämiseen teräs- ja alumiinirakenteisiin, ≥ 1,25 mm

Ruuvin lisäsinkitys varmistaa yhdessä kitkaa pienentävän pinnoitteen kanssa ruostumattoman teräsruuvin kierteenmuodostuksen teräsalusrakenteissa



Tiivistealuslevy koostuu ruostumattomasta teräksestä A2 valmistetusta metallitaustasta sekä korkealaatuisesta EPDM:stä valmistetusta vulkanoidusta tiivisteestä



Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille tI/tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti


  • Teräs/teräs

  • Alumiini/teräs

  • Alumiini/alumiini


Soveltuu lisäksi teknisen hyväksynnän ETA-13/0210 mukaisesti sandwich-kiinnitykseen teräsrakenteisiin, pituus ≥ 50 mm

Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Materiaali, tiivistealuslevy

A2

Pinnoite, tiivistelevy

Pinnoittamaton

Materiaali, tiiviste

Eteenipropeenidieenikumi EPDM

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan/vääntiön malli

Kuusio

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Kärjen muoto

Tylppä, kartio

Alusrakenne

Teräs, Alumiini

Nimellishalkaisija (d1)

6,3 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

90 mm

Tiivistealuslevyn ulkohalkaisija (d2)

16 mm

Levyn/laikan paksuus (h1)

3 mm

Kannan korkeus (k1)

4,5 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 3/8

Suositeltu alusrakenteen paksuus vähint.

2 mm

Hyväksyntä

ETA-10/0184

Kierteen pituus

69 mm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
1/4 konehylsy kuusio, magneetilla

KONEHYLSY 1/4 3/8

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot