Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kateruuvi sinkitty maalattu

Kateruuvi piikkikärki sinkitty maalattu
KATERUUVI 4,8X25 RR33 MUSTA

Tuotenro 5047480003

EAN 4056807012100

-
Kateruuvi sinkitty maalattu

Tuotenro 5047480003

-
Määrä
P-koko:
x 250 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kateruuvi piikkikärjellä, sinkitty ja pulverimaalattu ilmastorasitusluokkaan C3, kohtalainen. Katto- ja seinäohutlevyjen kiinnittäminen puurunkoon. 8mm kuusiokanta ja RR -värien mukainen pulverimaalaus.

Kateruuvi (3502030621), tarjoaa laadukkaan EPDM-tiivisteen varmistaen vesitiiviyden ja korroosionkestävyyden. C3 ilmastorasitulluokka ja CE/ETA hyväksyntä takaavat tuotteen luotettavuuden. Maalattu 8mm kuusiokanta tekee tuotteesta helppokäyttöisen asennuksessa. Käytä asennuksessa kuusiokolo- asennustyökalua (ei -magneettista).



  • Laadukas EPDM-tiiviste

  • Vesitiivis ja korroosionkestävä

  • C3 ilmastorasitulluokka, CE/ETA hyväksyntä

  • Maalattu 8mm kuusiokanta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Maalattu/lakattu

Väri

Musta

Materiaali, tiivistealuslevy

Alumiini

Materiaali, tiiviste

Vulkanoitu eteenipropeenidieenikumi

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta laipalla

Nimellishalkaisija (d1)

4,8 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

25 mm

Levyn/laikan paksuus (h1)

1 mm

Laipan halkaisija 1

10,5 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 8

Hyväksyntä

ETA

Aluslevyn/laikan halkaisija (d2)

14 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot