Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kateruuvi, teräs, alennettu porakärki, puuhun kiinnittämiseen

Kateruuvi, teräs, kavennettu porakärki, puu
KATER PORAK 4,8X28 RR33 MUSTA

Tuotenro 5049480002

EAN 4056807022420

-
Kateruuvi, teräs, alennettu porakärki, puuhun kiinnittämiseen

Tuotenro 5049480002

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Kateruuvi porakärjellä puuhun kiinnittämiseen

  • Värillisissä osissa vähintään 400 tunnin korroosionkesto

  • Teräs, sinipassivoitu, vähintään 8,0 µm

  • Kierre kannan alla muodostaa paremman otteen
Huomautus

Lisää värejä on saatavilla pyynnöstä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii ohuille metallilevyille ja puuhun kiinnittämiseen.

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Maalattu/lakattu

Väri

Musta

Materiaali, tiivistealuslevy

Alumiini

Materiaali, tiiviste

Vulkanoitu eteenipropeenidieenikumi

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta laipalla

Nimellishalkaisija (d1)

4,8 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

28 cm

Levyn/laikan paksuus (h1)

1 mm

Laipan halkaisija 1

10,5 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 8

Hyväksyntä

ETA

Aluslevyn/laikan halkaisija (d2)

14 mm

Porakärjen pituus (lp)

5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot