Kateruuvi, teräs, alennettu porakärki, puuhun kiinnittämiseen
Kateruuvi, teräs, kavennettu porakärki, puu
KATER PORAK 4,8X28 SINKITTY
Tuotenro 5049480000
EAN 4056807022406
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kateruuvi porakärjellä puuhun kiinnittämiseen
- Värillisissä osissa vähintään 400 tunnin korroosionkesto
- Teräs, sinipassivoitu, vähintään 8,0 µm
- Kierre kannan alla muodostaa paremman otteen
Lisää värejä on saatavilla pyynnöstä.
Tiedot(X)
Sopii ohuille metallilevyille ja puuhun kiinnittämiseen.
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Materiaali, tiivistealuslevy | Alumiini |
Materiaali, tiiviste | Vulkanoitu eteenipropeenidieenikumi |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta laipalla |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 28 mm |
Levyn/laikan paksuus (h1) | 1 mm |
Laipan halkaisija 1 | 10,5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 8 |
Hyväksyntä | ETA |
Aluslevyn/laikan halkaisija (d2) | 14 mm |
Porakärjen pituus (lp) | 5 mm |