Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kateruuvin aluslevy

Kateruuvin aluslevy ALU
KATERUUVIN ALUSLEVY AL.14X3 EPDM

Tuotenro 020114

EAN 4053479907031

-
Kateruuvin aluslevy

Tuotenro 020114

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kateruuvin aluslevyä voi käyttää joko vaihtoaluslevynä vanhalle ruuville tai kuusiokantaisen 4,8mm paksun ruuvin lisäaluslevynä. Aluslevyn voi myös maalata tarvittaessa.

Kateruuvin aluslevy ALU on valmistettu alumiinista, mikä tekee siitä kevyen ja pitkäikäisen. Tiivis EPDM tiiviste suojaa ruuvia ja estää veden pääsyn rakenteisiin. Ø4,8mm ruuville suunniteltu aluslevy on säänkestävä ja helppo asentaa.

ETA-10/0047

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ulkohalkaisija (d2)

14 mm

Soveltuu

Ruuvin halkaisija 4,8 mm

Tiivisteen paksuus (h1)

2 mm

Tiivistealuslevyn nimellishalkaisija (d1)

4 mm

Sisähalkaisija (d3)

5 mm

Materiaali

Alumiini

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Materiaali, tiivisterengas

Eteenipropeenidieenikumi - EPDM

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot