Katkaisulaikka Economy teräkselle
Katkaisulaikka teräkselle, ECONOMY
KATKAISULAIKKA 230X2,5MM ECONOMY
Tuotenro 0669602325
EAN 4099618289668
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Korkea murtolujuus.
Täyttää tiukimmat eurooppalaisen standardin EN 12413 mukaiset turvallisuusvaatimukset.
Tiedot(X)
Kiinteiden kappaleiden, putkien, profiilien ja metallilevyjen leikkaamiseen.
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 1/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 2/4 pistettä |
Leikkuukyky (pistejärjestelmä) | 1/4 pistettä |
Käsittely/käyttäjäystävällisyys (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Leikkuulaatu (pistejärjestelmä) | 1/4 pistettä |
Halkaisija x paksuus | 230 x 2,5 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Malli | Suora |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 6650 rpm |
Kehänopeus enint. | 80 m/s |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |