Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Katkaisulaikka Economy teräkselle/ruostumattomalle teräkselle

Katkaisulaikka, teräs/ruostumaton teräs ECONOMY
KATKAISULAIKKA ST/RST 125X1,6MM ECONOMY

Tuotenro 0669631251

EAN 4099618297953

-
Katkaisulaikka Economy teräkselle/ruostumattomalle teräkselle

Tuotenro 0669631251

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kestävä ja tehokas katkaisulaikka.

Optimaalinen leikkuukyky ja pitkä käyttöikä.


  • Kestävä (vähän murtumia).

  • Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≤0,1 %).

  • Täyttää tiukimmat eurooppalaisen standardin EN 12413 mukaiset turvallisuusvaatimukset.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueSoveltuu teräkselle ja erityisesti ruostumattomalle teräkselle
Ohutseinäisten putkien ja profiilien, ohuiden metallilevyjen jne. leikkaamiseen

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

2/4 pistettä

Leikkuukyky (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Käsittely/käyttäjäystävällisyys (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Leikkuulaatu (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Halkaisija x paksuus

125 x 1,6 mm

Reikä

22,23 mm

Malli

Suora

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

12250 rpm

Kehänopeus enint.

80 m/s

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot