Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Katkaisulaikka, Longlife Kivelle

Katkaisulaikka kivelle, Longlife
KATKAISULAIKKA KIVI 230X3 LONGLIFE
ZEBRA

Tuotenro 0670152303
EAN 4062856419449

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin pitkä käyttöikä ja hyvä leikkuuteho
  • Erittäin hyvä murtumiskestävyys
Huomautus
  • Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C

  • Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita

  • Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta

  • Käytä vain ehjiä laikkoja

  • Älä jumita/väännä laikkoja leikkaamisen aikana - suurempi murtumisvaara!

  • Varmista oikea kosketuspaine

  • Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella

  • Katso lisätietoja pakkausselosteesta

Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organization for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Sopii erityisesti kivelle, luonnonkivelle, keinotekoiselle kivelle, kalkkihiekkatiilelle, betonille / vahvistetulle betonille

  • Kiven, levyjen, esivalmistettujen osien, savitiilien, laattojen, saviputkien, kattotiilien, klinkkereiden jne. leikkaamiseen.

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

4/4 pistettä

Leikkuukyky (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Käsittely/käyttäjäystävällisyys (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Leikkuulaatu (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Halkaisija

230 mm

Paksuus

3.0 mm

Porareikä

22.23 mm

Malli

Suora

Pyörimisnopeus enint.

6600 rpm

Kehänopeus enint.

80 m/s

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kulmahiomakone SWS 26-230-T

KULMAHIOMAKONE EWS 26-230-T

MASTER
Erittäin tehokas kulmahiomakone, jossa on kestävä 2 600 W:n moottori, kuolleen miehen kytkin ja laikkajarru
x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot