Katkaisulaikka, Longlife Teräkselle
Katkaisulaikka teräkselle, Longlife
KATKAISULAIKKA 150X2,5 LONGLIFE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin hyvä murtumiskestävyys
- Erittäin hyvä sivuttaissuuntainen vakaus
- Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C
- Käytä aina asianmukaisia suojavaatteita työskennellessäsi.
- Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta
- Käytä vain ehjiä laikkoja
- Älä jumita/kallista laikkojen leikkaamisen aikana. Suurempi rikkoutumisriski!
- Varmista oikea kosketuspaine
- Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella
- Lisätietoja on mukana toimitetuissa käyttöohjeissa
Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organization for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset
Tiedot(X)
- Soveltuu erityisesti teräkselle
- Kiinteiden kappaleiden, paksuseinämäisten putkien, profiilien, metallilevyjen jne. leikkaamiseen
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 1/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 4/4 pistettä |
Leikkuukyky (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Käsittely/käyttäjäystävällisyys (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Leikkuulaatu (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Halkaisija x paksuus | 150 x 2,5 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Malli | Käyrä |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 10200 rpm |
Kehänopeus enint. | 80 m/s |