Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Katkaisulaikka, Longlife Teräkselle

Katkaisulaikka teräkselle, Longlife
KATKAISULAIKKA 230X2,5 LONGLIFE

Tuotenro 0670102302

EAN 4058794762426

-
Katkaisulaikka, Longlife Teräkselle

Tuotenro 0670102302

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin pitkä käyttöikä ja hyvä leikkuuteho
  • Erittäin hyvä murtumiskestävyys

  • Erittäin hyvä sivuttaissuuntainen vakaus
Huomautus
  • Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C

  • Käytä aina asianmukaisia suojavaatteita työskennellessäsi.

  • Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta

  • Käytä vain ehjiä laikkoja

  • Älä jumita/kallista laikkojen leikkaamisen aikana. Suurempi rikkoutumisriski!

  • Varmista oikea kosketuspaine

  • Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella

  • Lisätietoja on mukana toimitetuissa käyttöohjeissa

Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organization for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Soveltuu erityisesti teräkselle

  • Kiinteiden kappaleiden, paksuseinämäisten putkien, profiilien, metallilevyjen jne. leikkaamiseen

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

4/4 pistettä

Leikkuukyky (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Käsittely/käyttäjäystävällisyys (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Leikkuulaatu (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Halkaisija x paksuus

230 x 2,5 mm

Reikä

22,23 mm

Malli

Suora

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

6600 rpm

Kehänopeus enint.

80 m/s

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kulmahiomakone SWS 26-230-T

KULMAHIOMAKONE EWS 26-230-T

Erittäin tehokas kulmahiomakone, jossa on kestävä 2 600 W:n moottori, kuolleen miehen kytkin ja laikkajarru
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot