Katkaisulaikka Premium 2in1
Katkaisulaikka Tyrolit Premium 2in1
KATKAISULAIKKA 125X3,0 PREMIUM 2IN1
Tuotenro 9501002825
EAN 9009018723483
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Katkaisulaikka Tyrolit Premium 2in1 on korkealaatuinen ja tehokas työkalu teräksen ja ruostumattoman teräksen katkaisuun. Sen erinomainen käyttömukavuus tekee siitä täydellisen valinnan myös saumanavaukseen. Laikka on erittäin vakaa ajettava myös hankalissa kohteissa, mikä tekee siitä luotettavan apulaisen kaikissa työtehtävissä. Tyrolit Premium 2in1 on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen työskentelyyn, joten voit luottaa sen suorituskykyyn ja kestävyyteen jokaisessa käyttökerrassa.
- Korkealaatuinen katkaisulaikka teräksen ja ruostumattoman teräksen katkaisuun.
- Soveltuu hyvin saumanavaukseen.
- Erittäin vakaa ajettava myös hankalissa kohteissa
Tiedot(X)
Halkaisija x paksuus | 125 x 3,0 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Malli | Käyrä |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 12250 1/min |
Kehänopeus enint. | 80 m/s |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs |