Katkaisulaikka Ruostumattomalle teräkselle
Katkaisulaikka ruostumatt. teräkselle
KATKAISULAIKKA RST 125X1 WÜRTH
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39238.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108088.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Korkea murtolujuus
- Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C
- Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita
- Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta
- Käytä vain ehjiä laikkoja
- Älä jumita/väännä laikkoja leikkaamisen aikana - suurempi murtumisvaara!
- Varmista oikea kosketuspaine
- Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella
- Katso lisätietoja pakkausselosteesta
Täyttää tiukimmat eurooppalaisen standardin EN 12413 mukaiset turvallisuusvaatimukset.
Tiedot(X)
- Soveltuu teräkselle ja erityisesti ruostumattomalle teräkselle.
- Esimerkiksi ohutseinämäisten putkien ja profiilien, ohuiden metallilevyjen jne. leikkaamiseen.
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 2/4 pistettä |
Leikkuukyky (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Käsittely/käyttäjäystävällisyys (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Leikkuulaatu (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Halkaisija | 125 mm |
Paksuus | 1 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Malli | Suora |
Pyörimisnopeus enint. | 12250 rpm |
Kehänopeus enint. | 80 m/s |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!