Katkaisulaikka, Speed Alumiinille/värimetalleille
Katkaisulaikka ei-rautamet./alumiinille, Speed
KATKAISULAIKKA ALU 125X1,5 SPEED
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin lyhyet leikkuuajat
- Erittäin ohut, tarkka, lähes purseeton ja tärinätön leikkuu (erittäin siistit ja viileät leikkuupinnat)
- Erittäin helppokäyttöinen ja takaa käyttäjäystävällisen ja konetta rasittamattoman työskentelyn.
- Erittäin hyvä murtolujuus
- Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C
- Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita
- Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta
- Käytä vain ehjiä laikkoja
- Älä jumita/väännä laikkoja leikkaamisen aikana - suurempi murtumisvaara!
- Varmista oikea kosketuspaine
- Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella
- Katso lisätietoja pakkausselosteesta
Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organization for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset
Tiedot(X)
- Sopii erityisesti alumiinille, alumiiniseoksille ja muille värimetalleille, kuten kuparille, messingille ja pronssille.
- Sopii erityisesti muun muassa ohutseinämäisten putkien ja profiilien (esim. ikkunaprofiilit), ohuiden metallilevyjen, katteiden, ja räystäskourujen leikkaamiseen.
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 1/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Leikkuukyky (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Käsittely/käyttäjäystävällisyys (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Leikkuulaatu (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Halkaisija x paksuus | 125 x 1,5 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Malli | Suora |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 12250 rpm |