Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Katkaisulaikka, Speed Ruostumattomalle teräkselle

Katkaisulaikka ruost. teräkselle, Speed Plus
KATKAISULAIKKA RST 125X0,8 SPEED
ZEBRA

Tuotenro 0664131248
EAN 4058794762372

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
  • Erittäin nopeat leikkuuajat

  • Erittäin ohut, tarkka, lähes purseeton ja tärinätön leikkuu (erittäin siistit ja viileät leikkuupinnat)

  • Erittäin helppokäyttöinen, käyttäjäystävällinen ja konetta rasittamaton

  • Erittäin hyvä murtolujuus
Huomautus
  • Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C.

  • Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita

  • Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta

  • Käytä vain ehjiä laikkoja

  • Älä jumita/kallista laikkoja leikkaamisen aikana - suurempi rikkoutumisvaara!

  • Varmista oikea kosketuspaine

  • Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella

  • Katso lisätietoja pakkausselosteesta.
  • Soveltuu KWU-luokkaan II (esim. putkistojen ja reaktoreiden rakentamiseen).

  • Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organisation for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Soveltuu teräkselle ja erityisesti ruostumattomalle teräkselle.

  • Erityisen tehokas mm. ohutseinäisten putkien ja profiilien, ohuiden metallilevyjen ja koripaneelien leikkaamiseen.

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Leikkuukyky (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Käsittely/käyttäjäystävällisyys (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Leikkuulaatu (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Halkaisija

125 mm

Paksuus

0,8 mm

Reikä

22,23 mm

Malli

Taivutettu

Pyörimisnopeus enint.

12250 rpm

Kehänopeus enint.

80 m/s

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kulmahiomakone EWS 12-125 SOLID

KULMAHIOMAKONE EWS 12-125 SOLID

MASTER
1 200 watin tehokas ja kestävä kulmahiomakone tärinävaimennetulla kahvalla nopeaan työskentelyyn ja pitkäikäiseen käyttöön. Soveltuu hyvin jatkuvaan karkeaan hionta- ja katkaisutyöhön