Katkaisulaikka, Speed Ruostumattomalle teräkselle
Katkaisulaikka ruost. teräkselle, Speed Plus
KATKAISULAIKKA RST 115X0,8 SPEED
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin nopeat leikkuuajat
- Erittäin ohut, tarkka, lähes purseeton ja tärinätön leikkuu (erittäin siistit ja viileät leikkuupinnat)
- Erittäin helppokäyttöinen, käyttäjäystävällinen ja konetta rasittamaton
- Erittäin hyvä murtolujuus
- Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C.
- Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita
- Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta
- Käytä vain ehjiä laikkoja
- Älä jumita/kallista laikkoja leikkaamisen aikana - suurempi rikkoutumisvaara!
- Varmista oikea kosketuspaine
- Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella
- Katso lisätietoja pakkausselosteesta.
- Soveltuu KWU-luokkaan II (esim. putkistojen ja reaktoreiden rakentamiseen).
- Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organisation for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset.
Tiedot(X)
- Soveltuu teräkselle ja erityisesti ruostumattomalle teräkselle.
- Erityisen tehokas mm. ohutseinäisten putkien ja profiilien, ohuiden metallilevyjen ja koripaneelien leikkaamiseen.
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Leikkuukyky (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Käsittely/käyttäjäystävällisyys (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Leikkuulaatu (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Halkaisija | 115 mm |
Paksuus | 0,8 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Malli | Käyrä |
Pyörimisnopeus enint. | 13300 rpm |
Kehänopeus enint. | 80 m/s |