Katkaisulaikka, Speed ruostumattomalle teräkselle
Katkaisulaikka ruost. teräkselle, SPEED
KATKAISULAIKKA RST 150X1,6 SPEED
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin nopeat leikkuuajat
- Erittäin ohut, tarkka, lähes purseeton ja tärinätön leikkuu (erittäin siistit ja viileät leikkuupinnat)
- Erittäin helppokäyttöinen, käyttäjäystävällinen ja konetta rasittamaton
- Erittäin hyvä murtolujuus
- Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C
- Käytä aina asianmukaisia suojavaatteita työskennellessäsi.
- Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta
- Käytä vain ehjiä laikkoja
- Älä jumita/kallista laikkojen leikkaamisen aikana. Suurempi rikkoutumisriski!
- Varmista oikea kosketuspaine
- Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella
- Lisätietoja on mukana toimitetuissa käyttöohjeissa
- Soveltuu KWU-luokkaan II (esim. putkistojen ja reaktoreiden rakentamiseen).
- Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organisation for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset.
Tiedot(X)
- Soveltuu teräkselle ja erityisesti ruostumattomalle teräkselle
- Erityisen tehokas mm. ohutseinäisten putkien ja profiilien, ohuiden metallilevyjen ja koripaneelien leikkaamiseen.
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Leikkuukyky (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Käsittely/käyttäjäystävällisyys (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Leikkuulaatu (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Halkaisija x paksuus | 150 x 1,6 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Malli | Suora |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 10200 rpm |
Kehänopeus enint. | 80 m/s |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs |