Katkaisulaikka Tyrolit Cerabond X
Katkaisulaikka Tyrolit Cerabond X
KATKAISULAIKKA 125X1,6 CERABOND X
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Katkaisulaikka Tyrolit Cerabond X on tehokas työkalu kaikenlaisten terästen ja ruostumattomien teräslaatujen katkaisuun. Laikka soveltuu myös erittäin kovien ja haastavien työkappaleiden leikkaamiseen, ja sen pitkä käyttöikä vähentää laikan vaihtotarvetta. Erittäin terävä hiomajyvä tekee työskentelystä vaivatonta ja vähentää käyttäjään kohdistuvaa rasitusta, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan metalliteollisuuden ja konepajojen vaativiin tarpeisiin. Katkaisulaikka Tyrolit Cerabond X yhdistää tehokkuuden, turvallisuuden ja kestävyyden, tarjoten käyttäjälle huippuluokan työskentelymukavuuden ja suorituskyvyn.
- Suuren leikkuutehon omaava laikka kaikenlaisten terästen ja ruostumattomien teräslaatujen työstämiseen
- Sopii myös erittäin kovien ja haastavien työkappaleiden katkaisuun
- Pitkä käyttöikä, vähemmän laikan vaihtoja
- Erittäin terävä hiomajyvä mahdollistaa vaivattoman työskentelyn ja minimoi käyttäjään kohdistuvaa rasitusta
- Suunniteltu vaativaan käyttöön metalliteollisuudessa ja konepajoissa
Tiedot(X)
Halkaisija | 125 mm |
Paksuus | 1,6 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Malli | Suora |
Pyörimisnopeus enint. | 12250 1/min |
Kehänopeus enint. | 80 m/s |