Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Katkaisulaikka Tyrolit Standard Rail

Katkaisulaikka, Tyrolit Standard rail
KATKAISULAIKKA 350X4X25,4MM RAIL

Tuotenro 0670993504

EAN 4053479939674

-
Katkaisulaikka Tyrolit Standard Rail

Tuotenro 0670993504

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tyrolit Standard rail katkaisulaikka tarjoaa nopean ja tehokkaan leikkaustuloksen ratakiskojen katkaisuun. Kestävä rakenne ja siisti leikkuujälki tekee siitä luotettavan valinnan polttomoottorileikkureiden käyttäjille.

Tyrolit Standard rail katkaisulaikka on suunniteltu erityisesti ratakiskojen katkaisuun, tarjoten nopean ja tehokkaan leikkaustuloksen. Laikka kestää hyvin käytössä ja jättää siistin leikkuujäljen, mikä tekee siitä luotettavan valinnan polttomoottorileikkureiden käyttäjille. Sen suunniteltu kehänopeus 100m/s varmistaa turvallisen ja tehokkaan leikkauksen, joten voit työskennellä luottavaisin mielin.



  • Ratakiskojen katkaisuun suunniteltu laikka

  • Leikkaa joutuisasti ja kestää hyvin

  • Jättää siistin leikkuujäljen

  • Käytetään polttomoottorileikkureissa, joissa laikan kehänopeus pitää olla 100m/s
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija x paksuus

350 x 4,0 mm

Reikä

25,4 mm

Malli

Suora

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

5450 rpm

Kehänopeus enint.

100 m/s

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot