Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Katkaisulaikka, kovametalli

Katkaisulaikka, kovametallikärki
KOVAMETALLIKATKAISULAIKKA 76X1,8X10MM

Tuotenro 0667410076

EAN 4046777690439

-
Katkaisulaikka, kovametalli

Tuotenro 0667410076
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
Laikan erityiset kovametalli, karbidirakeet varmistavat erinomaisen kestävyyden ja nopeat leikkaukset kulmahiomakoneella

Säästää aikaa


Eri materiaaleja voidaan leikata yhdellä laitteella. Ei aikaa vievää koneiden ja tarvikkeiden vaihtoa.



Nopeat, siistit leikkaukset


  • Laikan erityisen rakenteen ansiosta.

  • Laikan vähimmäispaksuus ja vaimennusurat mahdollistavat suuren pyörimisnopeuden (80 m/s).


Erittäin turvallinen käyttää


Vahva liitos teräsrungon ja karbidirakeiden välillä varmistaa kestävyyden ja turvallisuuden leikattaessa (ei takapotkua esimerkiksi nauloja katkaistaessa).



Joustava ja helppo käyttää


Kumpikin pyörimissuunta voidaan valita.

Huomautus

Vahva liitos teräsrungon ja karbidirakeiden välillä varmistaa kestävyyden ja turvallisuuden leikattaessa. Laikan vähimmäispaksuus ja vaimennusurat mahdollistavat suuren pyörimisnopeuden (80 m/s). Monipuolisuus ja pitkä käyttöikä on saavutettu korkealaatuisilla, määrätyn kokoisilla karbidirakeilla.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Lehti-/havupuu, puu, jossa nauloja, vaneri, lastulevy, MDF, kipsilevy- ja kuitulevypaneelit, muovi (kaapelikanavat, putket jne.). Rakennus- ja korjaustyöhön, erityisesti sähköasentajille, putkimiehille, kirvesmiehille.

Halkaisija

76 mm

Paksuus

1,8 mm

Reikä

10 mm

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

20100 rpm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot