Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Katkaisulaikka teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle

Katkaisulaikka teräs ja ruostumaton teräs (INOX)
KATKAISULAIKKA 115X1,6 TERÄS/RST WÜRTH

Tuotenro 0669401151

EAN 4050641000170

-
Katkaisulaikka teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle

Tuotenro 0669401151

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Monipuolinen, ohut ja kestävä laikka, jolla on erinomaiset leikkausominaisuudet
  • Soveltuu teräksen ja ruostumattoman teräksen (INOX) leikkaamiseen sekä valuraudalle kevyisiin leikkaustöihin

  • Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≥ 0,1 %)

  • Nopea ja tarkka leikkaus sekä minimaalinen lämmön- ja meluntuotto

  • Minimaalinen purseen ja kipinän muodostuminen leikkauksen aikana
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ohuiden ja keskipaksujen levyjen, profiilien, laatikkoprofiilien jne. leikkaamiseen

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

2/4 pistettä

Leikkuukyky (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Käsittely/käyttäjäystävällisyys (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Leikkuulaatu (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Halkaisija x paksuus

115 x 1,6 mm

Reikä

22,2 mm

Malli

Suora

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

13300 rpm

Kehänopeus enint.

80 m/s

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot