Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kattohuopanaula rullassa

Kattohuopanaula, kuumasinkitty teräs
HUOPANAULARULLASSA3,05X32MMKZN

Tuotenro 048123032

EAN 4062856469185

-
Kattohuopanaula rullassa

Tuotenro 048123032

-
Määrä
P-koko:
x 7200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Teräs, kuumasinkitty (KZN)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueLaatikon kokoaminen, lavan kokoaminen, aidoitus, palahuopien kiinnittäminen, väliseinärakentaminen, valmistalojen rakentaminen

Nimellishalkaisija (d1)

3,05 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

32 mm

Materiaali

Teräslanka

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Malli

Rulla

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot