Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kattohuopanaula rullassa

Kattohuopanaula, kuumasinkitty teräs
HUOPANAULARULLASSA3,0X19MM KZN

Tuotenro 048123019

EAN 4062856469215

-
Kattohuopanaula rullassa

Tuotenro 048123019

-
Määrä
P-koko:
x 7200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Teräs, kuumasinkitty (KZN)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueLaatikon kokoaminen, lavan kokoaminen, aidoitus, palahuopien kiinnittäminen, väliseinärakentaminen, valmistalojen rakentaminen

Nimellishalkaisija (d1)

3 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

19 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

9,5 mm

Materiaali

Teräslanka

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Malli

Rulla

Määrä/kuormalava

210000 KPL

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot