Kattohuopanaula rullassa
Kattohuopanaula, kuumasinkitty teräs
HUOPANAULARULLASSA3,0X25MM KZN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 3 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 25 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9.5 mm |
Materiaali | Teräslanka |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Malli | Rulla |
Määrä/kuormalava | 189000 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |