Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kattohuopanaula rullassa

Kattohuopanaula, kuumasinkitty teräs
HUOPANAULARULLASSA3,0X38MM KZN

Tuotenro 048123038
EAN 4062856469178

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Teräs, kuumasinkitty (KZN)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

KäyttöalueLaatikon kokoaminen, lavan kokoaminen, aidoitus, palahuopien kiinnittäminen, väliseinärakentaminen, valmistalojen rakentaminen

Nimellishalkaisija (d1)

3 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

38 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

9.5 mm

Materiaali

Teräslanka

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Malli

Rulla

Määrä/kuormalava

126000 KPL

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot