Kattohuopanaula rullassa
Kattohuopanaula, kuumasinkitty teräs
HUOPANAULARULLASSA3,0X45MM KZN
Tuotenro 048123045
EAN 4062856469161
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 3 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 45 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,5 mm |
Materiaali | Teräslanka |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Malli | Rulla |
Määrä/kuormalava | 105000 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |