Kattoklemmariruuvi ruostumaton
Kattoklemmariruuvi A2
KATTOKLEMMARIRUUVI 4,8X28 A2 NELIÖ NO2
Tuotenro 0182804828
EAN 4046777488814
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Nimellishalkaisija (d) | 4,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 28 mm |
Kierteen pituus (lg) | 23 mm |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 10,5 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | R2 |
Ytimen halkaisija | 2,9 mm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |