Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kattoturvaruuvi

Kattoturvar, teräs sinkkih.hopea kuusiok, laipalla
KATTOTURVARUUVI 7X50 ZFSHL RR22

Tuotenro 5047999850

EAN 4062856141135

-
Kattoturvaruuvi

Tuotenro 5047999850
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
Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkkihiutale, hopea

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta laipalla

Nimellishalkaisija (d1)

7 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

50 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

15 mm

Kannan korkeus (k1)

7 mm

Porakärjen pituus (lp)

0 mm

Ruuvin kierteen pituus porakärjellä

45 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 10

Hyväksyntä

CE

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot