Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaulasuojain maskiin

Kaulansuojus, nahkaa, Euromaski
KAULASUOJA NAHKAA

Tuotenro 0984700906

EAN 4053479982403

-
Kaulasuojain maskiin

Tuotenro 0984700906
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
Nahkainen kaulasuoja Euromaski -hitsausmaskiin.

Euromaski -hitsausmaskiin soveltuva kätevä lisävaruste. Suojaa hitsaria kipinöiltä, roiskeilta ja hitsaussäteiltä.



  • Pieni malli

  • Suojaa hitsarin kaulaa hitsauskipinöiltä, -roiskeilta ja -säteilyltä

  • Materiaali nahkaa

  • Euromaski tuotenumero 213
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

176 mm

Korkeus

200 mm

Paksuus

2 mm

Väri

Musta

Tuotteen paino

28 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot