Keinukoukku, saparokoukku
Sinkitty teräs, metrinen kierre
SAPAROKOUKKU M6X100 ZN
Tuotenro 023474 206
EAN 4011231994194
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vahva silmukka
Tarkista turvallisuusseikat käyttöönotossa
Tiedot(X)
Turvalliseen kiinnittämiseen
![]() | |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 100 mm |
Koukun halkaisija (d2) | 20 mm |
Murtokuormitus/vetolujuus vähint. | 1200 N |
Malli | Ilman kaulusta/laippaa |