Keinukoukku, saparokoukku
Sinkitty teräs, metrinen kierre
Tuotenro 023474 208
EAN 4011231994200
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vahva silmukka
Tarkista turvallisuusseikat käyttöönotossa
Tiedot(X)
Turvalliseen kiinnittämiseen
![]() | |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M8 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 100 mm |
Koukun halkaisija (d2) | 20 mm |
Murtokuormitus/vetolujuus vähint. | 3000 N |
Malli | Ilman kaulusta/laippaa |