Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Keinukytkimen asennuspaneli

Keinukytkimen asennuspaneeli
KEINUKYTKIMEN ASENNUSPANELI

Tuotenro 096380 884

EAN 4053479971568

-
Keinukytkimen asennuspaneli

Tuotenro 096380 884
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
Keinukytkimen asennuspaneeli
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

20 mm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Asennuspanelin asennuspalat

ASENNUSPANELI PÄÄTYKAPPALE

Keinukytkimen asennuspaneelin asennuspalat
x 1 kpl
Asennuspanelin asennuspalat

ASENNUSPANELIN PEITELEVY

Keinukytkimen asennuspaneelin asennuspalat
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot