Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kela induktiolämmittimeen IEG-1200 POWER

Kela induktiolämmittimeen IEG-1200 POWER
KUUMENNUSKELA 18MM

Tuotenro 0702999118
EAN 4053479228075

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Metalliesineiden induktiolämmitykseen (lämmitin vaaditaan).
Huomautus

Varoitus: Kelat voivat kuumeta. Palovamman vaara.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Ruuvien, mutterien ja putkien induktiolämmitykseen.

Ohjeet

Paina molempia kiinnityspainikkeita ja aseta haluttu kuumennuskela laitteen etuosaan niin pitkälle kuin se menee. Vapauta kiinnityspainikkeet ja tarkista liitäntä.

Halkaisija

18 mm

Pituus (kokonaispituus)

150 mm

Materiaali

0 - ei määritelty

Tuotteen paino

80.000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot