Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kela induktiolämmittimeen IEG-1200 POWER

Kela induktiolämmittimeen IEG-1200 POWER
KUUMENNUSKELA 40MM

Tuotenro 0702999113

EAN 4053479227900

-
Kela induktiolämmittimeen IEG-1200 POWER

Tuotenro 0702999113
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
Metalliesineiden induktiolämmitykseen (lämmitin vaaditaan).
Huomautus

Varoitus: Kelat voivat kuumeta. Palovamman vaara.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ruuvien, mutterien ja putkien induktiolämmitykseen.

Ohjeet

Paina molempia kiinnityspainikkeita ja aseta haluttu kuumennuskela laitteen etuosaan niin pitkälle kuin se menee. Vapauta kiinnityspainikkeet ja tarkista liitäntä.

Halkaisija

40 mm

Pituus (kokonaispituus)

200 mm

Tuotteen paino

100,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot