Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kelautuva kulunohjausnauha

Kelautuva kulunohjausnauha
KELAUTUVA KULUNOHJAUSNAUHA

Tuotenro 089961404

EAN 4053479954905

-
Kelautuva kulunohjausnauha

Tuotenro 089961404

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kelautuva kulunohjausnauha tarjoaa tehokkaan ja näkyvän tavan ohjata liikennettä kelta-mustan värityksensä ansiosta.

Kelautuva kulunohjausnauha on kätevä ratkaisu alueiden tai kulkuväylien sulkemiseen seinäkasetista kelautuvan ominaisuutensa ansiosta. Nauhassa on magneettikiinnitys, joka helpottaa sen käyttöä ja asentamista. Nauhan pituus on 4,6 metriä, mikä mahdollistaa sen tehokkaan käytön erilaisissa tilanteissa. Turvallisuus ja käyttömukavuus ovat keskeisiä ominaisuuksia tässä tuotteessa, magneettikiinitteinen seinäkasetti ja vastakappale helpottaa työskentelyä ja tekee alueiden hallinnasta entistä sujuvampaa.



  • Seinäkasetista kelautuva kulunohjausnauha joka sisältää vastakappaleen on helppo tapa alueen tai kulkuväylän sulkemiseen.

  • Magneettikiinnitys.

  • Nauhan pituus 4,6m
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Keltainen-musta

Leveys

50 mm

Pituus (kokonaispituus)

4,6 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot