Kelautuva turvatarrain, HSG-18 Compact
Turvatarrain, HSG-18 Compact
KELAUTUVA TURVATARRAIN 1,8M HSG-18
Tuotenro 0899032110
EAN 4046777229448
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Varustettu tri-lock-alumiinilukitushaoilla
Suurin sallittu käyttäjän paino 135 kg
Integroidulla nauhanykäyksenvaimentimella, joka sitoo putoamisenergiaa
- Nykäyksenvaimennin varmistaa, että kiinnityspisteeseen kohdistuu alle 3 kN:n voima, kun käyttäjän paino on enintään 100 kg
- Kun käyttäjä painaa 100–135 kg, kiinnityspiteeseen kohdistuu 3–6 kN:n voima.
Kevyt, kompakti rakenne
Kaksoisreunatestattu
Tiedot(X)
Henkilönostin
EN-standardi | 354, 360 |
Liitinelementin kokonaispituus | 1,8 m |
Kantavuus/nostokyky enint. | 135 kg |