Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kelautuva turvatarrain, HSG-25 Compact

Turvatarrain, HSG 25 Compact
KELAUTUVA TURVATARRAIN 2,5M HSG-25

Tuotenro 0899032111

EAN 4046777229431

-
Kelautuva turvatarrain, HSG-25 Compact

Tuotenro 0899032111
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
Kevyt putoamissuojain vyöhihnalla. Soveltuu erityisesti käytettäväksi rakennustelineillä.
  • Varustettu tri-lock-alumiinilukitushaalla ja alumiinisella pikalukitushaalla, aukeama 60 mm, nopea ja yksinkertainen kiinnitys


  • Integroidulla nauhanykäyksenvaimentimella, joka sitoo putoamisenergiaa


  • Suurin sallittu käyttäjän paino 135 kg


  • Kevyt, kompakti rakenne


  • Kaksoisreunatestattu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Rakennustelineiden rakentaminen, telineidenrakentaminen, teollinen kokoonpano, kaiderakentaminen

EN-standardi

354, 360

Liitinelementin kokonaispituus

2,5 m

Kantavuus/nostokyky enint.

135 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot