Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kelautuva turvatarrain Kompact Ultra 6 m

Turvatarrain, Kompakt Ultra 6
KELAUTUVA TURVATARRAIN 6M KOMPAKT ULTRA

Tuotenro 0899032430

EAN 4058794515879

-
Kelautuva turvatarrain Kompact Ultra 6 m

Tuotenro 0899032430
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
Kompakti polyamidista valmistettu putoamissuojain työskentelyyn alueilla, joilla on putoamisvaara
  • Vastaa eurooppalaisia standardeja EN 360, RfU 060 ja RfU 062

  • Automaattinen nauhan sisäänkelautuminen optimaalisen turvallisuuden varmistamiseksi.

  • Putoamistapauksessa laite lukittuu heti, kun putoamisnopeus on 120 m/min

  • Jarrutusmatka: ≤ 1,20 m (pystysuunta)

  • Pienin pystysuuntainen välys: 2,60 m

  • Pienin vaakasuuntainen välys: 4 m

  • Kestävä muovikotelo

  • Integroitu nykäyksenvaimennin

  • 6 m:n Dyneema®-nauha

  • Kääntyvä karabiinihaka estää köyttä kiertymästä

  • Soveltuu vaaka- ja pystykäyttöön

  • Reunatestattu

  • Hyväksytty 140 kg:aan asti

EN 360, RfU 060 ja RfU 062

Tuotetiedot

Tiedot(X)

EN-standardi

360

Liitinelementin kokonaispituus

6 m

Leveys x korkeus x syvyys

137 x 183 x 85 mm

Paino

1800 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot