Kelautuva turvatarrain, W102 Hihnalla
Kelautuva turvatarrain hihnalla, W102
KELAUTUVA TURVATARRAIN W102 2,5 M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kevyt ja kompakti muotoilu
- Turvallinen käyttö automaattisesti sisäänkelautuvan hihnan ansiosta
- Hihna ei kierry alumiinisen ja kiertyvän tri-lock-karbiinihaan ansiosta
Tiedot(X)
EN-standardi | 360 |
Liitinelementin kokonaispituus | 2,5 m |
Paino | 1326 g |
Kantavuus/nostokyky enint. | 120 kg |