Ajoneuvokaapeli, FLRY
Autokaapeli, FLRY
ASENNUSKAAPELI ZEBRA 0,75MM2 SIN. FLRY
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ensiluokkainen laatu, sisältää 99,9 % kuparia
- Nimellisjännite: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Ulkoinen vaippa PVC:tä
- Ei sisällä silikonia, kadmiumia eikä lyijyä
DIN/ISO 6722 -standardin tai vastaavan mukaisesti
- Sopiva kelateline tuotenumero 0956 770 00 KAAPELITELINE 4 KELALLE TYHJÄ
Tiedot(X)
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija | 0.75 mm² |
Väri | Sininen |
Ulkohalkaisija | 1,80 mm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -40 – 85 °C |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!