Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine

Kemikaali- ja kosteussuojakäsine, vinyyliä
VINYYLISORMIKAS PITKÄ 10

Tuotenro 0899430

EAN 4011231843515

-
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine

Tuotenro 0899430

-
Määrä
P-koko:
x 12 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
  • Erinomainen märkä- ja kuivapito kämmenosan karhennetun pinnan ansiosta

  • 100-prosenttisesti vedenpitävä

  • Kylmyydeltä ja kuumuudelta eristävä jerseyvuori
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Keskikovaan mekaaniseen rasitukseen märissä olosuhteissa

  • Suojaa kemikaaleilta

  • Vaarallisten aineiden kuljetus

  • Säiliöautojen kuljetus

  • Kemikaalien ja nesteiden käsittely

  • Kalastus ja kalankäsittely

  • Jätteidenkäsittely

  • Siivoustyöt

  • Maatalous

  • Kylmälaitokset

Koko

10

Materiaali

PVC -Polyvinyylikroridi

Sisäpinta

Puuvilla-jersey-vuori

Standardit

ISO 21420, EN 374, EN 388

Kategoria

III

Pituus (kokonaispituus)

350 mm

Materiaalin paksuus

1,80 mm

Toleranssi, materiaalin paksuus (+/-)

0,03 mm

Väri

Vihreä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot