Kemikaalikäsine Ansell AlphaTec 38-003
Kemikaalikäsine Ansell AlphaTec 38-003
SUOJAKÄS.ALPHATEC BUTYYLI 38-003 10
Tuotenro 9501022601
EAN 0076490640774
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
AlphaTec® 38-003:n uusi vesipohjainen butyyliformulaatio tarjoaa erinomaisen suojan erittäin aggressiivisia kemikaaleja, kuten aldehydejä, ketoneja, liuotinestereitä ja väkeviä mineraalihappoja vastaan. Pitokuvio antaa hyvän pidon myös kosteissa kappaleissa.
- Korkeatasoinen kemiallinen suoja
- Pitokuvio
- Hyvä sormituntuma
- Pituus 350mm, paksuus 0,7mm
- Erittäin pehmeä
Tiedot(X)
Koko | 10 |
Materiaali | Butyylipolymeeri |
Standardit | EN 420, EN 388:2016+A1:2018, EN 421, EN 374-1, EN 374-5 |
Kategoria | III |
Pituus (kokonaispituus) | 350 mm |
Materiaalin paksuus | 0,7 mm |