Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kemikaalisuojakäsine Ansell AlphaTec® 38-628

Kemikaalisuojakäsine, Ansell AlphaTec 38-628
SUOJAKÄSINE CHEMTEK 38-628 KOKO 9

Tuotenro 1931020287

EAN 4062856355020

-
Kemikaalisuojakäsine Ansell AlphaTec® 38-628

Tuotenro 1931020287

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Maksimaalinen suoja vaarallisia kemikaaleja vastaan
  • Optimoitu suoja: 0,7 mm paksulla butyyli-Viton-kerroksella varustetut teollisuuskäsineet tarjoavat erinomaisen kemiallisen kestävyyden ja suojan alifaattisia, halogenoituja ja aromaattisia hiilivetyjä sekä väkeviä mineraalihappoja vastaan.

  • Erinomainen ergonomia: Suojakäsineissä on luonnollisesti kaareva ergonominen muoto, joka lisää käyttömukavuutta, varmistaa sorminäppäryyden ja helpottaa käsineiden pukemista ja riisumista.

  • Parempi käyttömukavuus: Pehmeän tekstuurin ansiosta suojakäsineet ovat entistä mukavammat käyttää, vaikka niitä käyttäisi pitkiäkin aikoja.

Lisätarvikkeena Ansell Glove connector, tuotekoodi 9501 001 718:


  • Liittää kemikaalikäsineen ja - haalarin yhteen

  • Luo nesteitä kestävän sauman käsineen ja rannekkeen välille

  • Luotettava vaihtoehto teippaukselle
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Ilmailu- ja avaruusteollisuus

  • Autoala

  • Kemikaalit

  • Kemikaalien käsittely

  • Ensihoito

  • Kaivosala

  • OEM

  • Painoteollisuus

  • Öljyn ja bensiinin jalostus

Koko

9

Materiaali

Viton

Standardit

EN 388:2016, EN 374-1, EN 374-5

Kategoria

III

Pituus (kokonaispituus)

350 mm

Materiaalin paksuus

0,70 mm

Väri

Musta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot