Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kemikaalisuojakäsine Ansell AlphaTec® 58-535B

Kemikaalisuojakäsine Ansell AlphaTec 58-535B
ANSELL ALPHATEC 58-535B KOKO 7

Tuotenro 1931020458

EAN 4056807354965

-
Kemikaalisuojakäsine Ansell AlphaTec® 58-535B

Tuotenro 1931020458

-
Määrä
P-koko:
x 6 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Integroitu Ansell Grip Technology™ mahdollistaa hallitumman märkien tai öljyisten kohteiden käsittelyn, ja tarttuminen vaatii vähemmän voimaa. Suojauksen, tarttuvuuden, joustavuuden ja liikkuvuuden ainutlaatuinen yhdistelmä varmistaa, että AlphaTec® on paras valinta kemikaalien kanssa työskentelyä varten.


Patentoitu Ansell Grip Technology™ estää materiaalia läpäisemästä polymeeripinnoitetta valmistusprosessin aikana. Homogeeninen suojakerros ehkäisee kemikaalien pääsyä käsineen läpi iholle.


Ulkotöihin suositellaan AlphaTec®-malleja, joissa on musta akryylivuori.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Ilmailuala

  • Maatalouden kemikaalit

  • Kemikaalien käsittely, erityisesti emästen ja liuottimien kanssa

  • Hätäpalvelut

  • Öljyisten ja rasvaisten esineiden kanssa työskentely

  • Kunnossapito

  • Kaivosala

  • Painoteollisuus

  • Jalostus - öljy ja petroli

Koko

7

Materiaali

Nitriili

Sisäpinta

Akryyli

Standardit

EN 374, EN 388

Kategoria

III

Pituus (kokonaispituus)

356 mm

Väri

Vihreä, Antrasiitti

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot