Kemikaalisuojakäsine Ansell TouchNTuff® 69-318
Kertakäyttökäsine Ansell TouchNTuff 69-318
LATEKSI ANSELL TOUCHNTUFF 69-318 L
Tuotenro 1931020485
EAN 4056807355184
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Voidaan käyttää kummassakin kädessä
- Joustava, erittäin miellyttävä käyttää
- Viileämpi kuin vinyyli, parempi sorminäppäryys ja otepito
- Pintakuvioitu
Tiedot(X)
- Elektroniikkateollisuus
- Laboratorioanalyysit
- Lääketeollisuus
Väri | Natural, luonnollinen |
Koko | 8,5–9 |
Materiaali | Luonnonlateksi |
Standardit | EN 374 |
Kategoria | III |
Pituus (kokonaispituus) | 240 mm |
Materiaalin paksuus | 0,12 mm |