Kemikaalisuojakäsine, nitriili Puuvillaveluuri nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili
NITRIILISORMIKAS PITKÄ 8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 100 % nestetiivis
- Kuvioitu pinta varmistaa pitävän otteen
- Suojaa kemikaaleilta ja nesteiltä, esimerkiksi monenlaisilta emäksiltä, hapoilta, rasvoilta ja öljyiltä sekä joiltakin liuottimilta
- Valmistusprosessissa ei ole käytetty silikonia
Tiedot(X)
Maalaustöihin, pintakäsittelyyn ja etsaustöihin, jäähdytys- ja voiteluaineiden käsittelyyn, ajoneuvojen ja koneiden kunnossapitotöihin, elintarviketeollisuuden tehtäviin, sinkitykseen, siivoustöihin, torjunta-aineiden käsittelyyn
Koko | 8 |
Materiaali | Nitriili |
Sisäpinta | Nukkavuori |
Standardit | EN 374, EN 388, EN 420 |
Kategoria | III |
Pituus | 330 mm |
Materiaalin paksuus | 0,38 mm |
Toleranssi, materiaalin paksuus (+/-) | 0,03 mm |
Väri | Vihreä |