Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Keraaminen roiskesuoja-aine Binzel

Keraaminen hitsausspray Binzel
KERAAMINEN ROISKESUOJA-AINE BINZEL 400ML

Tuotenro 0893102112

EAN 4056807695587

-
Keraaminen roiskesuoja-aine Binzel

Tuotenro 0893102112

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Keraaminen hitsausspray tarjoaa pitkäkestoisen roiskesuojan MIG/MAG-hitsaukseen. Suojaa niin suuttimet kuin työkappaleetkin. Kestää jopa 8 tuntia. Ei sisällä silikonia.

Keraaminen Binzelin hitsausspray tarjoaa pitkäkestoisen suojan kaasusuuttimille, kontaktipäille, työkappaleille ja ympäröiville pidikkeille. Kestää erittäin hyvin kuumuutta ja kulutusta. Ei sisällä silikonia. Roiskesuoja kestää jopa 8 tuntia.



  • Pitkäkestoinen keraaminen suojaspray

  • Suojaa kaasusuuttimet, kontaktipäät, työkappaleet sekä ympäröivät pidikkeet

  • Ei sisällä silikonia

  • Kuiva roiskesuojakalvo kestää jopa 8 tunnin ajan

  • Kestää korkeita lämpötiloja aina 900°C
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisältö/tilavuus

400 ml

Väri

Valkoinen (pohjamateriaali)

Tuotepakkaus

Aerosolipurkki

Tiheys/ominaispaino

0,73 g/cm³

Säilyvyysaika tuotannosta

60 Kuukautta

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot