Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Keraaminen roiskesuoja-aine PulvePlus

Hitsausspray, Pulve Plus
HITSAUSSPRAY PULVE PLUS 400ML

Tuotenro 0893102103

EAN 4053479961453

-
Keraaminen roiskesuoja-aine PulvePlus

Tuotenro 0893102103
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
Suojaa virta- ja kaasusuuttimia roiskeiden tarttumiselta, jolloin niitä kuluu vähemmän hitsauksen aikana - jopa 8 tunnin ajan ilman lisäyksiä.

Pulve Plus -hitsausspray on luotettava kumppani hitsaustyöhön, sillä sen roiskesuoja kestää jopa 8 tuntia ilman lisäyksiä. Hitsausroiskeet eivät myöskään kiinnity virta- ja kaasusuuttimiin, mikä tekee työskentelystä sujuvaa ja tehokasta sekä kulutusosia kuluu merkittävästi vähemmän. Lisäksi spray suojaa lämpöä vastaan jopa +600 – 1000ºC lämpötiloissa, joten voit hitsata turvallisesti ja luottavaisin mielin. Pulve Plus on hitsausroboteille ihanteellinen valinta, sillä se mahdollistaa keskeytymättömän hitsauksen yli 8 tunnin ajan. Turvallisuus ja käyttömukavuus ovat tärkeässä roolissa, kun valitset hitsaussprayta työkaluillesi, ja Pulve Plus täyttää nämä vaatimukset täydellisesti.



  • Roiskesuoja kestää 8 tunnin ajan ilman lisäyksiä

  • Hitsausroiskeet eivät kiinnity virta- ja kaasusuuttimiin

  • Ei sisällä silikonia

  • Suojaa lämpöä vastaan + 600 – 1000ºC

  • Hitsausrobotti voi hitsata keskeytymättä yli 8 tuntia

  • Valkoinen

Sisältö/tilavuus

400 ml

Väri

0 - ei määritelty, Valkoinen

Tuotepakkaus

Aerosolipurkki

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot