Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kertakäyttöinen hengityksensuojain FFP2 venttiilillä

Kertak. hengityksensuoj. CM FFP2 vent
HENGITYKSENSUOJAIN CM FFP2V

Tuotenro 0899121100

EAN 4045727961575

-
Kertakäyttöinen hengityksensuojain FFP2 venttiilillä

Tuotenro 0899121100

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin mukava käyttää, vähäinen hengitysvastus

Joustava alumiininen nenäsilta


  • Erittäin hyvä istuvuus

  • Pitävä tiiviste nenän alueella


Pehmeä sisäkangas


  • Miellyttävä käyttää


Monikerroksinen suodatinmateriaali


  • Erinomainen suodatusteho

  • Pieni hengitysvastus


Uloshengitysventtiilillä


  • Pienentää uloshengitysvastusta

  • Helpottaa kosteuden ja lämmön poistumista, mikä lisää käyttömukavuutta


Joustavat kangasnauhat


  • Repeytymisenkestävät päänauhat

  • Sopii pään koosta riippumatta


Pakkauskoko 20 kpl


Suodatinluokka FFP2 NR

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Suojaa jopa kymmenen kertaa raja-arvoja tehokkaammin hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta, jotka ovat vaarallisia tai jotka ovat vähän myrkyllisiä – esimerkiksi hiottaessa, leikatessa ja käsiteltäessä havupuuta, käsiteltäessä lasia ja luonnonkuituja tai suoritettaessa työtehtäviä tai askareita, joissa esiintyy paljon pölyä rakennusteollisuudessa ja maataloudessa.

Suodatinluokka

FFP2

Malli

Venttiilillä

EN-standardi

149:2001 + A1:2009

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot