Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kertakäyttöinen musta nitriilikäsine, puuteriton

Kertakäyttökäsine, nitriili, musta, puuteriton
NITR.KÄSINE PUUTEROIMATON MUSTA M

Tuotenro 0899470370

EAN 4045989802470

-
Kertakäyttöinen musta nitriilikäsine, puuteriton

Tuotenro 0899470370

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nestetiivis kertakäyttöinen nitriilikäsine

Hyväksytty elintarvikealan käyttöön



Valmistusprosessissa ei ole käytetty silikonia



Ei allergeenisiä lateksiproteiineja



Puuteriton



Voidaan käyttää molemmin puolin

Huomautus

Ei allergeenisiä lateksiproteiineja

Lisätarvikkeena teline kertakäyttökäsineille, tuotekoodi 0899 470 900:


  • Kaikille kertakäyttöisille käsinepakkauksille

  • Suojakäsineet ovat telineessä käyttövalmiina ja hygieenisesti saatavilla

  • Tukeva, laadukas ja ruostumaton teräsrakenne
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Autoteollisuus, laboratoriotyö, elintarviketeollisuus, lääke- ja kemianteollisuus, sähkötekniikka, koristelu, spraymaalaus ja kiillotus, siivous- ja huoltotyöt

Väri

Musta

Koko

M

Materiaali

Nitriili

Sisäpinta

Puuteroimaton, Kloorattu

Standardit

EN 374, EN 420

Kategoria

III

Pituus (kokonaispituus)

240 mm

Materiaalin paksuus

0,12 mm

Materiaalin paksuus, sormet (kuvioitu)

0,15 mm

Materiaalin paksuus, kämmen (kuvioitu)

0,12 mm

Materiaalin paksuus, ranneke (tasainen)

0,08 mm

Toleranssi, materiaalin paksuus (+/-)

0,03 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot